3/8 colos, teljes mértékben manuális racsni Szabadonfutó funkcióval
Racsninyél szabadonfutó funkcióval
RACSNIS-KAR-SZAB.FUTÓ-3/8-RÖVID-L106MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Rövid, kétirányú négyszög csatlakozással
- Fej: Szabadon futó, 3° alatti forgásszöggel
- Anyaga: Króm-molibdén acél
- Felület: Szaténfényű, matt krómozott
- Forma: Rövid kivitel
Speciális szerszám, amelyet csak a maximális forgónyomaték-értékig szabad terhelni. Ezért a racsni csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
Szűk helyek, pl. motorok, motorkerékpárok, szerszámgyártás, finommechanika, konyhaépítés és beállítási munkák
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Hosszúság (L1) | 106 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 67 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 27 mm |
Racsniátmérő (D2) | 16 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 11 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 23 mm |
Max. forgatónyomaték (F max) | 162 Nm |