3/8 colos racsni irányváltós karral
Racsni, 3/8 colos, irányváltós karral
RACSNIS-KAR-3/8-IRÁNYVÁLTÓS-L175MM
Cikksz. 071203801
EAN 4050382117502
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Durva fogazású, 48 foggal – 7,5°-os forgásszög
- Gyors és egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között a kar segítségével
- Biztonsági ütköző gyors kilökéssel
- A süllyesztett, védett irányváltós kar és hajlított racsnitest nagyobb szabad teret biztosít a kéz számára
- Hosszúság: 175 mm
- Krómozott, 2-komponensű markolat
- DIN 3122, ISO 3315
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Hosszúság (L1) | 175 mm |
Anyag | Acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Kivitel | 48 foggal |
Bevonat | Krómozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!