3/8 colos kardáncsukló betét rövid
Kardáncsukló betét, rövid, 3/8"
DUGÓKULCS-CSUKLÓS-3/8-SW12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott
- Kihajtás: 3/8 colos belső négyszögű, golyósretesz horony
- Hegy: Belső hatszögű fejhez, metrikus
- POWERDRIV®
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Kulcsnyílás | 12 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 17 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 19 mm |
Hosszúság (L1) | 50 mm |
Bevonat | Krómozott |