Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8 colos kardáncsukló betét rövid

Kardáncsukló betét, rövid, 3/8"
DUGÓKULCS-CSUKLÓS-3/8-SW10

Cikksz. 071312110

EAN 4011231703932

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8 colos kardáncsukló betét rövid

Cikksz. 071312110
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
Nehezen hozzáférhető helyekhez
  • Felület: Krómozott, polírozott

  • Kihajtás: 3/8 colos belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Hegy: Belső hatszögű fejhez, metrikus

  • POWERDRIV®
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás (S2)

3/8 col

Kulcsnyílás

10 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

14,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

19 mm

Hosszúság (L1)

48,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk