3/8 colos kardáncsukló
Kardáncsukló, 3/8 colos
KARDÁNCSUKLÓ-3/8-3/8-L55MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: Krómozott
- Meghajtás: 3/8 colos négyszög csatlakozás, golyósretesz horony
- Kihajtás: 3/8"-os külső négyszöghajtás
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 17,5 mm |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/8 |
Hosszúság (L1) | 55 mm |
Bevonat | Krómozott |