3/8 colos gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid
3/8"-os gépi dugókulcs, metrikus, hatlapú, rövid
Cikksz. 071412 031
EAN 4011231710183
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: belső négyszög csatlakozás a DIN 3121 szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kulcsnyílás | 3/8 |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 16,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 19 mm |
Hosszúság (L1) | 30 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 10 mm |