3/8 colos és 1/2 colos spiráldugókulcs és csavarkihajtó készlet 15 darabos
Csavarkihajtó klt. és spiráldugókulcs klt., 15 db
CSAVARKIHAJTÓ-SPIRÁLDUGÓKULCS-KLT-15DB
Cikksz. 0714131150
EAN 4052703273546
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtásokhoz
Ütvecsavarozókhoz alkalmas
Az elkopott csavarok és anyák könnyen kihajthatók
a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
Adatlapok(X)
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
Belső kihajtók:
<><> A 8–14 mm-es furatok egy mm-el megnövelhetők. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
Darabszám a készletben | 15 darab |
EXTRIN-LONG-1/2IN-L50-D14
DRIFTPIN-3/8IN-L75MM
DRIFTPIN-1/2IN-L78MM
FMINRT-(0714131150)