3/8 colos dugókulcsok 19 darabos készlet
3/8 colos dugókulcs készlet, porvédett, 19 db-os
Cikksz. 0965038190
EAN 4046777132519
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 19 darabos készlet masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy olyan kompakt alapfelszereltség készlet, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek a leggyakoribb csavaros csatlakozásokhoz
- A 3/8 colos készlet 14 db metrikus dugókulcsbetétet tartalmaz, 6 és 19 mm közötti kulcsnyílással
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A két merev hosszabbító, a hajlított hosszabbító és a kardáncsukló az erő közvetlen átvitelére használható
Porvédett irányváltós racsni a nehéz körülmények közötti munkavégzéshez – elnyerte a Red Dot Design Award-díjat
- A vékony racsni hajlított fejjel rendelkezik a nagyobb szabad mozgástér érdekében
- A 72 fogas mechanizmus kétféle szennyeződés elleni védelemmel rendelkezik (IP 5X védettség), és a folyamatos kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást
- A négyszög csatlakozás különösen robusztus és tartós
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Az ergonómiailag optimalizált átkapcsoló kar megkönnyíti a jobbra és balra forgás közötti váltást, és a racsni fejét is meg lehet nyomni meghúzáskor anélkül, hogy véletlenül irányt váltanánk
- Még erősebb egykezes kezelés
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 19 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 315 x 40 x 115 mm |