3/8 colos dugókulcsok 19 darabos készlet
3/8"-os dugókulcs készlet, 19 r.
DUGÓKULCS-KLT-3/8-HEX-19DB
Cikksz. 096503819
EAN 4050382117595
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 19 darabos dugókulcsbetét készlet fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget tartalmaz műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- 14 rövid dugókulcsbetét 6 és 19 mm közötti kulcsnyílással
- Hajlított hosszabbítóval és kardáncsuklóval
- Ez szinte minden csavarozási feladatra alkalmassá teszi
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók az erő közvetlen átvitelére használhatók
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a karral egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 19 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 315 x 40 x 115 mm |
FMINRT-(F.096503819)-310X110X35MM
METBOX-315X115X40-SZ2