3/8 colos dugókulcsok 16 darabos készlet
3/8"-os dugókulcs készlet, 16 r.
DUGÓKULCS-KLT-3/8-HEX-16DB
Cikksz. 096512 160
EAN 4011231884389
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt, 16 darabos alapkészlet masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy olyan praktikus alapfelszereltség készlet, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek a leggyakoribb csavarokhoz
- A 3/8 colos készlet 12 db dugókulcsbetétet tartalmaz, 8 és 19 mm közötti kulcsnyílással
- Ezzel a mérettel nagyobb erőkifejtés lehetséges, mint az 1/4 colos szerszámoknál, a forma pedig kompaktabb, mint az 1/2 colos változatoknál
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 16 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 315 x 40 x 115 mm |
GUMIS BETÉT
METBOX-315X115X40-SZ2
RACSNIS-KAR-3/8-72FOGAS-L175MM