3/8 colos dugókulcskészlet 19 részes
3/8 colos dugókulcs készlet, colos
DUGÓKULCS-KLT-3/8-HEX-19DB
Cikksz. 096512 19
EAN 4024835807388
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átfogó készlet fémkazettában, 19 darabos
- Ez a választék ideális kiegészítő készletet tartalmaz, colos kivitelben, műhelyben való és mobil használatra
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal észreveheti, hogy mely eszközök hiányoznak
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- 15 rövid dugókulcs 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 colos hatszög csavarokhoz
- Kardáncsuklóval és egy-egy 125 mm-es és 250 mm-es hosszabbítóval
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 19 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 315 x 40 x 115 mm |
RACSNIS-KAR-3/8-72FOGAS-L175MM
FMINRT-(096512 19)
METBOX-315X115X40-SZ2