3/8 colos dugókulcsbetét, TX fej TX csavarokhoz
3/8 colos dugókulcs, külső TX
DUGÓKULCS-3/8IN-KÜLSŐ-TX-E16-28MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | E16 |
Kihajtás módja | TX fej |
Hosszúság (L1) | 28 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 19,8 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Cink foszfátozott |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 18,0 mm |