3/8 colos dugókulcs tizenkétlapú, multiprofil
3/8 colos dugók., tizenkétlapú, multi kialakítás
DUGÓKULCS-MULTI-3/8-7MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: krómozott, polírozott
- Kihajtás: 3/8 colos belső négyszög
- Hegy: tizenkétlapú, multi kialakítás
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 7 mm |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú, Multiprofil |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 25,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 10,9 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcsmélység (t) | 7 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 17 mm |