3/8 colos adapter Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
3/8 colos adapter gyorsbefogó tokmánnyal
ADAPTER-BIT-3/8-GYORS.BEF-INHEX-L43MM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kihajtás: 3/8 colos belső négyszög, DIN 3121
Racsnival vagy más négyszög csatlakozással történő használatra
Furat a rögzítőcsap és O-gyűrűs horony számára
Hegy: 1/4 colos belső hatszög, DIN 3126
Adatlapok(X)
1/4 colos bitek univerzális befogása
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L1) | 43 mm |
Befogási hossz (L2) | 15 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 14 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 19 mm |