3/8 colos adapter 3/8"-os hatszögletű betét és 10 mm-es hatszögletű betét
Adapter, 3/8 colos, 10 mm-es bit
BITTARTÓ 3/8"-10MM
ZEBRA
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
Alkalmazási terület
Például 10 mm-es bit 3/8 colos racsniban történő használatához.
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 10 mm |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L1) | 29 mm |