3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
3/8 ZO Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz Ringmagnet
ZKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L70MM-SW14
Art.-Nr. 071551 537
EAN 4046778311821
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fixierung: mit Ringmagnet
Ausführung: verchromt, poliert
Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille, sowieAußensechskant SW17
Abtrieb: 12-kant
Für Zündkerzen mit 6- oder 12-kant-Antrieb
Anwendung: z.B. Zündkerzen für Peugeot und Citroën
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 14 mm |
Länge (L1) | 70 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19 mm |
Außenantrieb | SW3/8 |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 18 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 67,000 g |