Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Winkelverlängerung

3/8 Zoll Winkelverlängerung
WNKLVERL-3/8ZO

Art.-Nr. 071512 40

EAN 4011231727730

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Winkelverlängerung

Art.-Nr. 071512 40
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
  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Außenvierkant 3/8 Zoll

  • Winkelbewegung bis 8° möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arbeit an schlecht zugänglichen Stellen

Antrieb (S2)

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

3/8 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge (L)

125 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen