Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für TX-Schrauben

3/8 Zoll Steckschlüssel Außen-TX
STESHSL-3/8ZO-AUSSEN-TX-E16-28MM

Art.-Nr. 0715122216

EAN 4056807673509

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für TX-Schrauben

Art.-Nr. 0715122216
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
  • Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

E16

Abtriebart

Außen-TX

Länge (L1)

28 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

19,8 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

18,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen