Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar

3/8 Zoll-Gelenkkopfknarre verlängerbar
KNAR-GLKKPF-3/8ZO-VERLAENGERBAR

Art.-Nr. 071312025

EAN 4038898255192

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar

Art.-Nr. 071312025
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
Verlängerbar bis max. 365 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°

  • Ausführung: verchromt

  • Kopf: Gelenk 180° drehbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/8 Zoll

Oberfläche

Verchromt

Länge min./max. (L1)

251-365 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

20 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

31 mm

Griffdurchmesser (D1)

17 mm

Ratschendurchmesser (D2)

28 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Wartungssatz für Umschaltknarre 1/4 Zoll und 3/8 Zoll mit Drehteller

WARTSET-KNAR-1/4ZO-3/8ZO-NEU