Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter

3/8 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter
ADAPT-BIT-3/8ZO-4KT-SHNLWECHSLUNG

Art.-Nr. 071512 01

EAN 4011231727181

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter

Art.-Nr. 071512 01
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
Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll DIN 3121


Für den Einsatz mit Knarre oder anderem Vierkantantrieb



Mit Bohrung für Sicherheitsstift und O-Ring-Rille



Abtrieb: Innensechskant 1/4 Zoll, DIN3126

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universelle Aufnahme von 1/4 Zoll-Bits

Antrieb (S2)

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Länge (L1)

43 mm

Aufnahmelänge (L2)

15 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

14 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen