3/8 COLOS KARDÁNCSUKLÓ
Kardáncsukló, 3/8 colos, REDSTRIPE
KARDÁNCSUKLÓ-3/8IN
Cikksz. 5763038903
EAN 4099618145339
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő tartozékot – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony
Biztonságosan és megbízhatóan tartja a tartozékot a racsni négyszögletes csapján, így az nem lökődik ki.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 17,8 mm |
Hosszúság (L1) | 61 mm |
Bevonat | Krómozott |