3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes
3/8"-os + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet, 13 db
SPIRÁLDUGÓKULCS-KÉSZLET-13DB
Cikksz. 0714131300
EAN 4052703273447
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8"-os behajtás, méret: 8–14 mm
1/2"-os behajtás, méret: 16–21 mm
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtásokhoz
Ütvecsavarozókhoz alkalmas
Az elkopott csavarok és anyák könnyen kihajthatók
a kúposan spirális profilnak köszönhetően
Rengeteg időt takarít meg
a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
Ideális megoldás menetes szárakhoz vagy menetes csapokhoz
a külső forgatónyomaték állításának köszönhetően
Adatlapok(X)
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
Darabszám a készletben | 13 darab |
SPRLSKT-3/8IN-L36-WS8
DRIFTPIN-3/8IN-L75MM
DRIFTPIN-1/2IN-L78MM
FMINRT-(0714131300)