3/4"-os racsnis kar 2-komponensű nyéllel
3/4"-os racsnis kar
RACSNIS-KAR-3/4-72FOGAS-L530MM
Cikksz. 071514101
EAN 4011231730723
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kihajtás: 20 = 3/4" négylapú kihajtás
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: Finomfogazású 72 foggal, 5°-os elfordulási szög
- Felület: Krómozott, polírozott
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/4 |
Racsniátmérő (D2) | 52 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 39 mm |
Hosszúság (L1) | 530 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 500 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 120 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 37 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 62 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!