3/4"-os hornyos anya csavarkulcs, alaptest
Csapos csavarkulcs, alapelem
3/4I FOGAS KULCS HÁTSÓ TENGELYHEZ
Cikksz. 1952001146
EAN 4250158120884
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
- 1952001130: MB bolygóműves kerékagy hátsó tengely (európai tengely) 10 t + 13 t. HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - MB bolygóműves kerékagy tengelyek: 7 t AL7/1
- 1952001142: MAN és MB 10, valamint 13 t AP hipoid és utánfutó tengely N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. MAN bolygóműves kerékagy hátsó tengely, F széria H7, HD7, hipoid hátsó tengely F széria, HY-1175, HDY-1175
- 1952001146: MAN, MB Atego hátsó tengely, HL2, 814 Vitaro
- 1952001149: MB Actros hátsó tengely, HL 8 (hipoid tengely)
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Csap szélessége | 10 mm |
Belső átmérő | 87 mm |
Hosszúság | 65 mm |
A következő járműtípushoz: | MAN, Mercedes-Benz, Iveco |
Terméktömeg (darabonként) | 1000,000 g |