Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os hornyos anya csavarkulcs, alaptest

Csapos csavarkulcs, alapelem
3/4I FOGAS KULCS ELSŐ/HÁTSÓ TENGELYHEZ

Cikksz. 1952001142

EAN 4250158110137

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os hornyos anya csavarkulcs, alaptest

Cikksz. 1952001142
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
A hátsó tengelyen végzett le- és felszerelési munkákhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • 1952001130: MB bolygóműves kerékagy hátsó tengely (európai tengely) 10 t + 13 t. HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - MB bolygóműves kerékagy tengelyek: 7 t AL7/1

  • 1952001142: MAN és MB 10, valamint 13 t AP hipoid és utánfutó tengely N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. MAN bolygóműves kerékagy hátsó tengely, F széria H7, HD7, hipoid hátsó tengely F széria, HY-1175, HDY-1175

  • 1952001146: MAN, MB Atego hátsó tengely, HL2, 814 Vitaro

  • 1952001149: MB Actros hátsó tengely, HL 8 (hipoid tengely)

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Csap szélessége

11,4 mm

Belső átmérő

101,5 mm

Hosszúság

140 mm

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

MAN

Terméktömeg (darabonként)

1500,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk