Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os gépi dugókulcs, MB, könnyű anyák

Gépi dugókulcs bit könnyű anyákhoz
CSŐKULCS-3/4-(KÖNNYŰ-ANYÁKHOZ)

Cikksz. 1952001500

EAN 4056807786117

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os gépi dugókulcs, MB, könnyű anyák

Cikksz. 1952001500
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
Ütésálló speciális dugókulcs a Mercedes-Benz könnyű anyáinak kíméletes meglazításához és meghúzásához.

Teljesen üregesre fúrva a normál méretnél hosszabb csavarok felszereléséhez és a beragadt anyák kihajtásához

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A 2017/07 havi új generációs Mercedes teherautóktól kezdődően egyre több könnyű anyát szerelnek a felfüggesztésbe és a keretbe (A 005.990.78.50). A 2016-os gyártási évvel kezdődően a Mercedes Benz Actros, Antos és Arocs típusok esetén a nyeregszerkezet csatlakozásához, az elülső támaszokba és a rezgéscsillapítókba is.

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kihajtás módja

Négyzet alakú

Külső négyszög hajtás

LBM 24

Hosszúság

80 mm

Terméktömeg (darabonként)

650,000 g

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Mercedes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk