Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os dugókulcs betét Belső hatszögű csavarokhoz, metrikus, rövid

3/4"-os dugókulcs, belső hatszög kulcsnyílású
DUGÓKULCS-3/4-INHEX-SW24

Cikksz. 0715145124
EAN 4038898327707

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szabvány: DIN 7422

  • Felület: Fekete, foszfátozott bevonat

  • Meghajtás: 3/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Tipp: Belső hatszögű csavarokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Első független lengőtengely Suzuki GSX 1400 motorkerékpárokhoz

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Dugókulcs külső átmérője (D1)

38 mm

Külső négyszög hajtás

24 mm

Pengehossz (L2)

22,5 mm

Hosszúság (L1)

75 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk