Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú

3/4" POWERDRIV dugókulcs, metr., kettős hatlapfej
DUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW38

Cikksz. 071514138

EAN 4050382472052

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú

Cikksz. 071514138
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
  • Felület: krómozott, csiszolt/matt

  • Meghajtás: 3/4"-os négyszög meghajtás, csapos retesz

  • Változat: Rövid

  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kulcsnyílás

38 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

52 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

45 mm

Dugókulcsmélység (t)

28 mm

Hosszúság (L1)

60 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk