3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú
3/4" POWERDRIV dugókulcs, metr., kettős hatlapfej
DUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: krómozott, csiszolt/matt
- Meghajtás: 3/4"-os négyszög meghajtás, csapos retesz
- Változat: Rövid
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Kulcsnyílás | 30 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 42 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 38 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 24 mm |
Hosszúság (L1) | 54 mm |