Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú

3/4" POWERDRIV dugókulcs, metr., kettős hatlapfej
DUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW27

Cikksz. 071514127

EAN 4046778267609

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú

Cikksz. 071514127
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
  • Felület: krómozott, csiszolt/matt

  • Meghajtás: 3/4"-os négyszög meghajtás, csapos retesz

  • Változat: Rövid

  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kulcsnyílás

27 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

38 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

36 mm

Dugókulcsmélység (t)

22 mm

Hosszúság (L1)

52 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk