Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, hatszög

DUGÓKULCS-3/4-HEX-SW41

Cikksz. 071514241

EAN 4050382014122

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, hatszög

Cikksz. 071514241

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Felület: krómozott, csiszolt/matt

  • Meghajtás: 3/4 colos négyszög csatlakozás, csapos retesz

  • Kivitel: Rövid

  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kulcsnyílás

41 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

56 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

45 mm

Dugókulcsmélység (t)

30 mm

Hosszúság (L1)

64 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk