3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, hatszög
3/4 colos POWERDRIV dugókulcs, metrikus, szög
DUGÓKULCS-3/4-HEX-SW22
ZEBRA
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
- Felület: krómozott, csiszolt/matt
- Meghajtás: 3/4 colos négyszög csatlakozás, csapos retesz
- Kivitel: Rövid
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Kulcsnyílás | 22 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 32,2 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 36 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 14 mm |
Hosszúság (L1) | 50 mm |