3/4 colos kardáncsukló
Kardáncsukló, 3/4 colos
KARDÁNCSUKLÓ 3/4"
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: Krómozott, polírozott
- Kihajtás: 3/4 colos négyszög csatlakozás, ütközőcsap
- Kihajtás: 3/4 colos négyszög csatlakozás, ütközőcsap
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/4 col |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 40 mm |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/4 |
Hosszúság (L1) | 109 mm |
Bevonat | Krómozott |