3/4 colos hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ 3/4" 200MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: Krómozott
- Kihajtás: 3/4 colos belső négyszög, ütközőcsap
- Hegy: 3/4 colos négylapfejű, ütközőcsap
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/4 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 35,5 mm |