3/4 colos gépi kardáncsukló 3/4"-os négyszög csatlakozással és golyós reteszeléssel
3/4" nagy teherbírású kardáncsukló
KARDÁNCSUKLÓ-GÉP-3/4-L105MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: Négyszög csatlakozás a DIN 3121 szabvány szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/4 col |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/4 |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 44 mm |
Length (L1) | 105 mm |