Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4 colos csuklós-csaposkulcs

Csuklós-csaposkulcs, 3/4 colos
KÖRMÖS-KULCS-3/4IN D40-80MM

Cikksz. 1952001421

EAN 4056807684833

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4 colos csuklós-csaposkulcs

Cikksz. 1952001421
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
Kétlyukú anyacsavarok lazításához és meghúzásához.

Alkalmas nyomatékkulccsal való használatra


A belső négyszöghajtás nagy erőátvitelt tesz lehetővé



Alkalmas zord munkakörülményekhez


A csavarkulcs edzett speciális acélból készült, amely feketére oxidált felülettel rendelkezik, ezért korrózió ellen védett



Hosszú élettartam


Az edzett csapok cserélhetők, ezért nem képezik a szállítási terjedelem részét

Megjegyzés

A nyomatékkulcs beállításai az idomszer „S” méretétől függnek. A szükséges információk és számítási képletek megtalálhatók a nyomatékkulcs kezelési útmutatójában. A csavarkulcsot csapok nélkül szállítjuk.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Min./max. átmérő

40-80 mm

Terméktömeg (darabonként)

433,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szortírozó doboz különálló csapokkal csuklós-csaposkulcshoz 20 részes

SZORTÍROZÓ-DOBOZ-CSUKL-CSAVARKULCSOKHOZ

Áttekinthető, átlátszó és visszazárható szortírozó doboz csapokkal és anyákkal csuklós-csaposkulcshoz.