3/4 Zoll Quergriff
Quergriff 3/4 Zoll
QUERGRF-3/4ZO-L450MM
Art.-Nr. 071514104
EAN 4056807662022
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Gleitgriff: Mit Kugelarretierung
- Oberfläche: Verchromt
- Anwendung: T- oder L-Griff
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 3/4 Zoll |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff | Stahl |
Normen | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Länge (L1) | 450 mm |
Kopfhöhe (B1) | 38 mm |
Kopfbreite (A) | 37,5 mm |
Griffdurchmesser (D) | 20 mm |