Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Kardangelenk

Kardangelenk 3/4 Zoll
KARDGLK-3/4ZO

Art.-Nr. 071514107

EAN 4062856000036

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/4 Zoll Kardangelenk

Art.-Nr. 071514107
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
  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung

  • Abtrieb: Außenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

3/4 Zoll

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

40 mm

Abtrieb (S1)

3/4 Zoll

Länge (L1)

109 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen