2složkové lepidlo AL-1
Dvousložkové lepidlo AL-1
2-K-LEPIDLO AL1 PRO ALU 890G
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Trvanlivá aplikace
Díky tixotropnímu složení lepidla nehrozí odkapávání
Lze přetírat a práškově lakovat
- Lepidlo lze přetřít mnoha nátěrovými systémy, jakmile je vytvrzeno
- Lze následně práškově lakovat (30 minut / +230 °C)
Snadné použití
- Díky ručnímu přítlaku a pneumatické pistoli v kombinaci se šroubovací statickou směšovací tryskou dochází k rovnoměrnému, čistému a úspornému mísení obsahu kartuší. Není nutné míchat ručně
- Optimalizované písty v kartuších zaručují rovnoměrné a spolehlivé dávkování
- Integrovaná těsnicí drážka umožňuje snadné a přesné seříznutí kartuše bez složitých zátek a šroubovacích uzávěrů
Krátká statická směšovací tryska je přizpůsobena kartuši
- Rychlé dávkování
- Nižší spotřeba lepidla díky tomu, že ve směšovací špičce zůstává méně zbytků
Kartuše je vysoce odolná proti nárazům a otřesům
Pro vyšší spolehlivost
Vysoká odolnost proti teplu a povětrnostním vlivům
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
- Pro lepené spoje hliníku, mědi, mosazi: pouze na chemicky předem ošetřených nebo natíraných površích: tyto materiály nelze trvale lepit tak, aby odolaly času, jestliže nebudou lepené povrchy nejprve vhodně ošetřeny.
- Nepřilne k polyolefinům (včetně PE, PP) bez předúpravy, např. plazmového nebo koronového ošetření. Při lepení k tvrdým povrchům z PS se vždy doporučuje provést napuštění.
- Práškové nátěry se složkami PTFE nelze spolehlivě lepit bez předběžné úpravy (např. zpracování plazmou).
- Pozinkované plechy by měly být vždy chráněny proti trvalému vlivu vlhkosti. Aby se zabránilo vzniku „bílé rzi“, je třeba zabránit případné vlhkosti v kontaktu s lepenou plochou!
- Sluneční světlo lepidlo odbarvuje, ale neovlivňuje jeho pevnost!
- V případě práškového lakování musí být prvky přepravovány v tepelné peci tak, aby při teplotním zatížení nepůsobilo na lepený spoj žádné mechanické namáhání. Dvousložkové lepidlo AL-1 bylo testováno po dobu 30 minut při teplotě +230 °C. Při tomto maximálním přípustném zatížení lepidlo velmi změkne a nemá v době tepelného zatížení požadovanou pevnost. Původní pevnost a pružnost uvedených lepicích systémů se obnoví po ochlazení prvků bez výrazných ztrát vlastností.
- Při lepení různých materiálů (s různými vlastnostmi roztahování) musí být rozměry mezery lepení přizpůsobeny dlouhodobému chování.
- Při lepení masivního dřeva na masivní dřevo je třeba lepidlo aplikovat na oba povrchy, pokud je to možné, a přítlačná síla by měla být ≥1 N/mm².
- Při lepení masivního dřeva ve venkovních aplikacích by měly být provedeny vhodné zkoušky, aby se určilo optimální trvalé lepení podle typu dřeva, intenzity počasí, ochrany povrchu a geometrie mezery lepení.
- Pokud se očekává, že bude dlouhodobě působit vlhkost, musí být lepené mezery či lepené povrchy utěsněny/chráněny také vhodným těsnicím prostředkem!
Datové listy(X)
Lepidlo je vhodné pro lepení hliníkových úhelníků eloxovaných a práškově lakovaných okenních rámů a profilů okenních křídel při montáži oken, dveří a fasádových konstrukcí.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Připevněte statickou směšovací trubici k otevřené kartuši s lepidlem a vložte kartuši do příslušné dávkovací pistole. Prvních 20 g smíseného lepidla zlikvidujte. Naneste lepidlo na profil nebo lepený povrch a spojte díly k sobě. Zafixujte lepené díly a/nebo je přitiskněte na výsledné místo, dokud nedosáhne lepidlo funkční pevnosti.
Další informace naleznete v technických údajích.
| Obsah balení | 604 ml | 
| Chemická báze | Dvousložková reaktivní epoxidová pryskyřice | 
| Barva | Šedá | 
| Směšovací poměr | 1:1 | 
| Viskozita/konzistence/stav | Středně viskózní-pastovitý při 20°C, smíchané lepidlo | 
| Hustota/podmínky | 1,5 g/cm³ / při 20°C, EN 542 | 
| Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy | 10 mm | 
| Tvrdost podle Shoreho D / podmínky | 85 / Podle normy DIN 53505 | 
| Doba zpracovatelnosti / podmínky | 60 min / při 20°C, příprava 100 g | 
| Min. funkční pevnost /podmínky | 5 h / při 20°C | 
| Min. konečná pevnost /podmínky | 7 d / při 20°C | 
| Min. teplota zpracování | 5 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až +120 °C | 
| Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 230 °C | 
| Podmínka pro odolnost vůči teplotám / teplotní podmínky | Krátce, max. 30 min. | 
| Min. kombinovaná pevnost v tahu a ve smyku / stav | 18 N/mm² / podle normy DIN EN 1465, Al/Al, 0,2mm spára, 20°C | 
| Neobsahuje rozpouštědla | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě | 
| Hmotnost obsahu | 890 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!