2K pěna na zárubně Fast
2K pěna na zárubně Fast
Obj. č. 08921570
EAN 4050641005960
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Chemická báze | Polyuretan | 
| Barva | Zelená | 
| Hustota zformovaných materiálů | 30 kg/m³ | 
| Struktura buněk | Střední– jemný | 
| Doba zpracovatelnosti | 4 min | 
| Suchý pro manipulaci po | 5 min | 
| Lze řezat po | 15 min | 
| Schopnost plného zatížení | 90 min | 
| Poslední rozetření možné po | 30 min | 
| Min./max. teplota zpracování | 5 až 25 °C | 
| Min./max. teplota prostředí při zpracování | 5 až 25 °C | 
| Min./max. teplota zpracování podkladu | 5 až 25 °C | 
| Min./max. teplota zpracování plechovky | 15 až 20 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C | 
| Pevnost v tlaku | 12 N/cm² | 
| Podmínky pevnosti v tlaku | Podle normy DIN 53421, při pěchování 10% | 
| Min. pevnost v tahu | 22 N/cm² | 
| Výtěžnost (objem) přibl. | 13 l | 
| Obsah balení | 440 ml | 
| Třída stavebních hmot | B2 - normální hořlavost | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 9 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!