Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

2K Zargenschaum Fast

2K-Zargenschaum Fast
ZARGSCHAUM-2K-FAST-B2-440ML

Art.-Nr. 08921570

EAN 4050641005960

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K Zargenschaum Fast

Art.-Nr. 08921570
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
Schnellhärtender Türzargenmontageschaum

Schnelle Durchhärtung; System 15/30/90


  • nach 15 Minuten schneidbar

  • nach 30 Minuten entspreizbar

  • nach 90 Minuten belastbar


Formstabiler Schaum


Ihr Vorteil:


Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtungsphase.



Hohe Haftfähigkeit


Ihr Vorteil:


Gute Haftung auf verschiedenen, im Baugewerbe vorkommenden Untergründen.



Hohe Ausbeute


Ihr Vorteil:


440 ml Füllmenge für längeres Arbeiten mit einer Dose.

Hinweis
  • Topfzeit von 4 Minuten beachten.Bei Nichtbeachtung besteht Berstgefahr. Überschüssiges Material unbedingt ausschäumen und nicht in der Dose belassen.

  • Dose darf bei Inbetriebnahme nicht mehr als +25°C Temperatur aufweisen.

  • Bauelemente müssen genügend Eigenstabilität aufweisen und sollen sach- und fachgerecht aufgebaut sein.

  • Anwendungen in Verbindung mit gasabschließenden Bauelementen oder Verhältnissen vermeiden, ggf. eigene Versuche durchführen.

  • Beim Einbau von Türzargen fachgerecht 30 min. spreizen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage von Türzargen.

Anleitung
  • Rote Kappe entfernen, Winkeladapter aufschrauben.

  • Drehteller am Dosenboden ca. 8 Mal drehen und gut durchschütteln.

  • Beim Schäumen Dose mit Winkeladapter nach unten halten. Zur Kontrolle: Schaum muß bei Austritt durchgehend hellgrün eingefärbt sein sonst Schüttelvorgang wiederholen.

  • Frische Schaumspritzer sofort mit PU-Reiniger Art.-Nr. 0892 160 entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Grün

Rohdichte

30 kg/m³

Zellstruktur

Mittel - fein

Topfzeit

4 min

Klebfrei nach

5 min

Schneidbar nach

15 min

Vollbelastbarkeit

90 min

Entspreizbar nach

30 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min./max.

15 bis 20 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Druckspannung

12 N/cm²

Druckspannung Bedingung

nach DIN 53421, bei 10 % Stauchung

Zugfestigkeit min.

22 N/cm²

Ausbeute (Volumen) ca.

13 l

Inhalt

440 ml

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautschutzcreme Basic

HAUTSHTZCREM-DOSE-(BASIC)-1000ML

Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste