2K T-nyél, TX készlet 7 db fém állvánnyal
T-nyelű, 2K, TX készlet, fém állvánnyal, 7 részes
T-NYELŰ-2K-TX-FÉMTARTÓ-KLT-7DB
Cikksz. 0613119070
EAN 4099618028151
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális ergonómia
- A T-nyél homorú alakja kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- A kétkomponensű nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, és csökkenti a fáradtságot munka közben
Gyorsan megtalálja a megfelelő meghajtóméretet
- A nagy, öntött méretszimbólumok megkönnyítik a kívánt méretű behajtás megtalálását
- A Würth színkódnak megfelelő színes műanyag gyűrű segíti a kiválasztást
Sokoldalú
- Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb emelőerőkhöz
Gyorsaság és pontosság
- A recés gyorshajtó zóna és a vékony gallér megnöveli a munkasebességet
- Megakadályozza az ujjak megcsúszását is
- Black Point heggyel a nagy illeszkedési pontosság érdekében
Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá
- Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható
- Fém állvány, amely munkapadállványként vagy falra rögzítve is használható
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
- A matt krómozott szár növeli a korrózióállóságot
![]() | ||
| ① Aszimmetrikus 2 komponensű markolat a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében ② Homorú tenyértámasz az optimális ergonómia érdekében ③ Nagy méretű szimbólumok a kívánt meghajtóméret gyors megtalálásához ④ Átmenő furat a fali kampón való tároláshoz ⑤ Recés gyorshajtó zónával és könnyű gallérral a nagyobb munkavégzési sebességért és az ujjak csúszásának megakadályozásáért ⑥ Matt krómozott szár a fokozott korrózióállóság érdekében ⑦ Black-point hegy a rendkívül precíz illeszkedéshez ⑧ Műanyag gyűrű Würth színkóddal a kívánt meghajtóméret gyors megtaláláshoz ⑨ Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb emelőerőkhöz | ||
Adatlapok(X)
Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben
Darabszám a készletben | 7 darab |
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-45X235