Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 30 Sek.

2K-Kunststoffklebstoff Replast ME 30 s
KLEBST-KST-2K-REPLAST-30S-50ML

Art.-Nr. 0893500050

EAN 4065746645690

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 30 Sek.

Art.-Nr. 0893500050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2K-Klebstoff zur Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen

Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten


  • Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen

  • Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen


NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert



Spezieller kürzerer Zwangsmischer


  • Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen

  • Wenig Klebstoffverlust (Abfall)


Reparaturmasse härtet schnell aus, ist flexibel und lässt sich nach kürzester Zeit schleifen



Hervorragende chemische Beständigkeit gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur einfachen Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Halterungen an Scheinwerfern, Schürzen, Stoßfänger, Radläufe etc. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (NSF P1)

Anleitung

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

50 ml

Gebinde

Doppelkartusche

Chemische Basis

2-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Dichte

1,27 g/cm³

Topfzeit

30 s

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

0,5 mm/min / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Zugscherfestigkeit min.

20 MPa

Härte nach Shore D

70 +/- 5

Schleifbar nach

5 min

Schleifbedingung

23°C

2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 30 Sek. inklusive:
2 x
Statikmischrohr für 2-K-Kunststoffkleber

STATMISCHRO-KLEBST-2K

Beschreibung: For 2C plastic adhesive
Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischrohr für 2-K-Kunststoffkleber

STATMISCHRO-KLEBST-2K

For 2C plastic adhesive
Doppelkartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen

DPKARTPIST-F.50ML

Mit einem Mischungsverhältnis 1:1
x 1 St.
Kunststoffprimer REPLAST

REPSYS-KST-PRIMER-200ML

Haftprimer für verschiedene Kunststoffe
Verstärkungsband

REPSYS-KST-VERSTAERKBAND-SK-3,5M

Spezielles Geweband für die schnelle Reparatur von Rissen und Löchern mit REPLAST Kunststoffklebern.
x 1 St.
Konturfolie

REPSYS-KST-KONTURFOLIE-3,5M

Spezielle Konturfolie zur Modellierung der REPLAST Kunststoffkleber
x 1 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-S

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-M

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-L

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-XL

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-XXL

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-PUDERFREI-L

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.