250 V-os műanyag kábeldob
Műanyag kábeldob, H07RN-F 3G 2,5 mm²
KÁBELDOB-MÜA-(H07RN-F3G2,5)-25M
Cikksz. 0774125325
EAN 4046777027167
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különleges műanyagból készült dob ház
- Nagyvonalúan méretezett, elforgatható tekerőkar
- Új típusú csatlakozó rögzítés
- Rögzítő fék, „nyit/zár kapcsolóval”
- Az RN kábel használata engedélyezett nehéz építkezési körülmények között a VDE 0100 Part 704 szabvánnyal összhangban
- Gyártási hely: Németország
Hővédőkapcsoló, kapcsoló mechanizmus által, kihűlés után kézzel újra indítható.
Adatlapok(X)
- Zord körülmények között az építőiparban, az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban stb.
- Beltéri és kültéri használatra.
Kábeltípus | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kábelhossz | 25 m |
Kivitel | 3 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 290 x 210 x 395 mm |
Dugasz típusa | F |
Szabványok | EN 61242 |
Túlmelegedés elleni védelem | Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!