Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob

Műanyag kábeldob, 250 V, HEAVY DUTY
KÁBELFELCSÉVÉLŐ-MŰANY-H07BQ-F3G2,5-25M

Cikksz. 0774525325

EAN 4099618176142

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob

Cikksz. 0774525325
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
Maximálisan egyszerű használat, különösen ellenálló kialakítás (K2 és IK10)
  • IK10 – legmagasabb ütésállósági szint (kivéve a védőérintkezős csatlakozóaljzatokat)

  • Nincsenek kiálló alkatrészek – biztosítja, hogy a védőérintkezős csatlakozóaljzatok és az elforgatható kar teljesen védve legyenek a sérülésekkel szemben

  • Szabadalmaztatott kialakítás – a víz nem tud felgyülemleni az elülső borításon

  • Ergonomikus, 2 komponensű hordfogantyú – a teher hatékonyan oszlik el a teljes tenyéren

  • Nagy méretű, 2 komponensű elforgatható kar

  • Kábel/dugó tárolótartó a fogantyúban

  • Rögzítőfék, „nyit/zár kapcsolóval”

  • A nagy taposófelületek (bőséges hely a munkavédelmi cipők számára) extra stabilitást biztosítanak a kábeldobnak a kábel fel- és letekerésekor

  • Feszültségjelző – a zöld LED jelzi, hogy van-e feszültség

  • 2+1 függesztőszerkezet a keret felső részén – a kábeldob kábelkötegelők, tépőzárak vagy hevederek segítségével felfüggeszthető (pl. állványzatra)

  • IP54 ABL kétkomponensű védőérintkezős dugó a DIN VDE 0620-1 szabványnak megfelelően

  • 4 db IP54-es Mennekes védőérintkezős csatlakozóaljzat éltömítéssel a DIN VDE 0620-1 szabványnak megfelelően

  • A kábel nem szorulhat be a dob és a talp közé

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés
  • A K2 megfelel a DGUV 203-006 előírásainak (korábban BGI 608)

  • BQ-F poliuretán kábel – 5–7-szer hosszabb élettartam a kereskedelemben kapható RN-F gumi/neoprén kábelekhez képest
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Zord körülmények között az építőiparban, az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban stb.


Beltéri és kültéri használatra.

Kábeltípus

H07BQ-F3G2,5 mm²

Kábelhossz

25 m

Kivitel

4 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V

Dugós csatlakozó

1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Hosszúság x Szélesség x Magasság

365 x 240 x 360 mm

Dugasz típusa

F

Szabványok

EN 61242

Túlmelegedés elleni védelem

Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk