25 wattos LED munkalámpa
LED munkalámpa, 25 watt, ECONOMY
MUNKALÁMPA-LED-ECN-25W-2000LM-EU
Cikksz. 0981508028
EAN 4065746457132
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Be/ki kapcsolóval, nyéllel és stabil H07RN-F kábellel felszerelt
- Robusztus, ABS ház
- Állítható állvány
- Állvány szerelőfurattal (M8) a háromlábú állványra szereléshez
- Nem kell az égőt cserélni
- Alacsony energiafogyasztás
- Nincs melegedési/felfűtési idő
Adatlapok(X)
Fényáram | 2000 lm |
Színhőmérséklet | 5700 K |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
Kábeltípus | H07RN-F2x1,0 mm² |
Vezetékhossz | 2 m |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Névleges teljesítmény | 25 W |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 204 x 208 x 50 mm |
Energiahatékonysági osztály | F |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!