2.4.1-es rendszerkészlet, 3/8"-os TX dugókulcsok, hosszú, VDE 6 részes
Dugókulcs klt, 3/8", hosszú, TX VDE 2.4.1, 6 db
VDE-GÉPI-DUGÓGULCS-KLT-3/8”-TX-6DB
Cikksz. 0965905423
EAN 4065746413817


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY állványokhoz)
Darabszám a készletben | 6 darab |
Szivacstálca mérete | 2.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 115 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |