2.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 és 3/8”-os dugókulcs készlet 22 részes
Dugókulcs készlet, 2.4.1, 22 db-os
DUGÓKULCS-KLT-1/4+3/8"-2.4.1-22DB
Cikksz. 0965905904
EAN 4061975355843
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 22 darab |
Szivacstálca mérete | 2.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 115 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW3
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW4
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW5
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW6
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW8
ADAPTER-BIT-3/8-GYORS.BEF-INHEX-L43MM
SYSINRT-F.0965905904