2.4.1-es rendszerkészlet, 1/2"-os gépi dugókulcs tartozékok
Gépi dugókulcs tartozékkészlet, 1/2”, 2.4.1, 6 db
DUGÓKULCS-KIEGÉSZÍTŐK-1/2-6DB
Cikksz. 0965905216
EAN 4061975388353
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz).
Darabszám a készletben | 6 darab |
Szivacstálca mérete | 2.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 115 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
ADAPTER-GÉPI-3/8-1/2COL-L36MM
HOSSZABBÍTÓ-GÉPI-1/2-L75MM
HOSSZABBÍTÓ-GÉPI-1/2-L150MM
EXT-1/2IN-L250MM
ADAPTER-1/2-3/4COL-L48MM
1/2 LEVEGŐS CSUKLÓ