2.4.1-es rendszerkészlet, 1/2”-os gépi dugókulcs 4 részes
Gépi dugókulcs készlet, 2.4.1, 4 db-os
DUGÓKULCS-ALUFELNIHEZ-KLT-1/2-2.4.1-4DB


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 4 darab |
Szivacstálca mérete | 2.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 115 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |